SICK - Cortinas fotoeléctricas de seguridad, C2C-SA04530A10000

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Cortinas fotoeléctricas de seguridad, C2C-SA04530A10000

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1213202

Ref.Sonepar

547978

EAN

4047084321061

Cortinas fotoeléctricas de seguridad, deTec, C2C-SA04530A10000, Variante deTec: deTec2 Core, Parte del sistema: Emisor, Aplicación: Entorno industrial estándar, Nivel de seguridad: PL c, SIL 1, Tipo 2, Resolución: 30 mm, Alcance: 15 m, Altura del campo de protección: 450 mm, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 5 polos, Grado de protección: IP65, IP67, Elementos suministrados: Emisor

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK