SICK - Cortinas fotoeléctricas de seguridad, C2MT-09024BBC03FE0

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Cortinas fotoeléctricas de seguridad, C2MT-09024BBC03FE0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1207841

Ref.Sonepar

835410

EAN

4047084210631

Cortinas fotoeléctricas de seguridad, miniTwin, C2MT-09024BBC03FE0, Parte del sistema: 1 Twin-Stick, Uso: miniTwin2 como equipo autónomo, miniTwin2 como último guest para cascada de 2 y de 3, Tipo de sistema de fijación: Soporte C-Fix o L-Fix, Nivel de seguridad: PL c, SIL 1, Tipo 2, Resolución: 24 mm, Alcance: 8 m, Altura del campo de protección: 900 mm, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 5 polos, Grado de protección: IP65, Elementos suministrados: Twin-Stick, Conector del sistema, Soportes C-Fix y L-Fix, 2 unidades de cada, Barra de comprobación con diámetro conforme a la resolución de la cortina fotoeléctrica de seguridad, Indicacion de seguridad, instrucciones de montaje, Instrucciones de uso para descargar

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK