SICK - Cortinas fotoeléctricas de seguridad, C40E-1804DB010

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Cortinas fotoeléctricas de seguridad, C40E-1804DB010

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1018870

Ref.Sonepar

1039934

EAN

4047084289514

Cortinas fotoeléctricas de seguridad, C4000 Advanced, C40E-1804DB010, Parte del sistema: Receptor, Resolución: 40 mm, Alcance: 21 m, Altura del campo de protección: 1.800 mm, Tipo de conexión: Conector macho Hirschmann M26 de 12 polos, Conexión de ampliación: Conector hembra Hirschmann M26 de 12 polos

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK