SICK - Cortinas fotoeléctricas de seguridad, C4C-SA12010A10000

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Cortinas fotoeléctricas de seguridad, C4C-SA12010A10000

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1211478

Ref.Sonepar

1050319

EAN

4047084250590

Cortinas fotoeléctricas de seguridad, deTec, C4C-SA12010A10000, Variante deTec: deTec4 Core, Parte del sistema: Emisor, Aplicación: Entorno industrial estándar, Nivel de seguridad: PL e, SIL 3, Tipo 4, Resolución: 14 mm, Alcance: 10 m, Altura del campo de protección: 1.200 mm, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 5 polos, Grado de protección: IP65, IP67, Elementos suministrados: Emisor

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK