SICK - Cortinas fotoeléctricas de seguridad, C4C-SV07530C10000

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Cortinas fotoeléctricas de seguridad, C4C-SV07530C10000

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1107652

Ref.Sonepar

601937

EAN

8499161599690

Cortinas fotoeléctricas de seguridad, deTec, C4C-SV07530C10000, Variante deTec: deTec4 Core Vibes, Parte del sistema: Emisor, Aplicación: Máquinas muy sometidas a golpes o vibraciones, Nivel de seguridad: PL e, SIL 3, Tipo 4, Resolución: 30 mm, Alcance: 6 m, Altura del campo de protección: 750 mm, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 5 polos, Grado de protección: IP65, IP67, Elementos suministrados: Emisor

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK