SICK - Cortinas fotoeléctricas de seguridad, C4MT-02424ABB03DE0

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Cortinas fotoeléctricas de seguridad, C4MT-02424ABB03DE0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1207224

Ref.Sonepar

869261

EAN

4047084202247

Cortinas fotoeléctricas de seguridad, miniTwin, C4MT-02424ABB03DE0, Parte del sistema: 1 Twin-Stick, Uso: miniTwin4 como equipo autónomo, miniTwin4 como último guest para cascada de 2 y de 3, Tipo de sistema de fijación: Soporte C-Fix o L-Fix, Nivel de seguridad: PL e, SIL 3, Tipo 4, Resolución: 24 mm, Alcance: 5 m, Altura del campo de protección: 240 mm, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 5 polos, Grado de protección: IP65, Elementos suministrados: Twin-Stick, Conector del sistema, Soportes C-Fix y L-Fix, 2 unidades de cada, Barra de comprobación con diámetro conforme a la resolución de la cortina fotoeléctrica de seguridad, Indicacion de seguridad, instrucciones de montaje, Instrucciones de uso para descargar

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK