SICK - Cortinas fotoeléctricas de seguridad, C4MT-04814ABB03DE0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de semiconductor con función de señalización - 1
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización - 0
Número de salidas protegidas de semiconductor - 0
Número de salidas activadas protegidas de contacto - 0
Atenuación gradual posible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1207102
Ref.Sonepar
547961
EAN
4047084183034
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Número de salidas protegidas de semiconductor:
0
Número de salidas activadas protegidas de contacto:
0
Atenuación gradual posible:
no
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Otros
Tipo de salida de conmutador de OSSD:
PNP
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Anchura del sensor:
15 mm
Altura del sensor:
32 mm
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
En cascada:
no
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Transmisor y receptor
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
300 mA
Temperatura ambiente:
-20...55 °C
Con función de silenciador:
no
Conmutación posible:
no
Resolución de la cortina luminosa:
14 mm
Intervalo de transmisión del campo de seguridad:
4 m
Altura del campo de seguridad:
480 mm
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión:
CC
Con codificación de haz de luz:
sí
Con bloqueo de reinicio:
sí
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


