SICK - Cortinas fotoeléctricas de seguridad, C4MT-05414ABB03DB0

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Cortinas fotoeléctricas de seguridad, C4MT-05414ABB03DB0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1206958

Ref.Sonepar

698370

EAN

4047084237492

Cortinas fotoeléctricas de seguridad, miniTwin, C4MT-05414ABB03DB0, Parte del sistema: 1 Twin-Stick, Uso: miniTwin4 como equipo autónomo, Tipo de sistema de fijación: Soporte O-Fix, Nivel de seguridad: PL e, SIL 3, Tipo 4, Resolución: 14 mm, Alcance: 5 m, Altura del campo de protección: 540 mm, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 5 polos, Grado de protección: IP65, Elementos suministrados: Twin-Stick, Conector del sistema, Soporte O-Fix, 2 unidades, Barra de comprobación con diámetro conforme a la resolución de la cortina fotoeléctrica de seguridad, Indicacion de seguridad, instrucciones de montaje, Instrucciones de uso para descargar

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK