SICK - Cortinas fotoeléctricas de seguridad, C4P-EA04531C00

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1220138

Ref.Sonepar

886684

EAN

4047084432989

Cortinas fotoeléctricas de seguridad, deTec, C4P-EA04531C00, Variante deTec: deTec4, Parte del sistema: Receptor, Aplicación: Entorno industrial estándar, Nivel de seguridad: PL e, SIL 3, Tipo 4, Resolución: 30 mm, Alcance: 30 m, Altura del campo de protección: 450 mm, Tipo de conexión: En función del conector de sistema (conector macho, M12, 5 polos u 8 polos), Conexión de ampliación: En función del conector de sistema (sin conexión de ampliación o con conector hembra M12, 5 polos), Grado de protección: IP65, IP67, Elementos suministrados: Receptor, Barra de comprobación con diámetro conforme a la resolución de la cortina fotoeléctrica de seguridad, Indicacion de seguridad, instrucciones de montaje, Instrucciones de uso para descargar

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK