SICK - Cortinas fotoeléctricas de seguridad, C4P-EA18031D00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1220160
Ref.Sonepar
1111344
EAN
4047084433337
Cortinas fotoeléctricas de seguridad, deTec, C4P-EA18031D00, Variante deTec: deTec4, Parte del sistema: Receptor, Aplicación: Entorno industrial estándar, Nivel de seguridad: PL e, SIL 3, Tipo 4, Resolución: 30 mm, Alcance: 30 m, Altura del campo de protección: 1.800 mm, Tipo de conexión: En función del conector de sistema (conector macho, M12, 5 polos u 8 polos), Conexión de ampliación: En función del conector de sistema (sin conexión de ampliación o con conector hembra M12, 5 polos), Tapa final con piloto señalizador integrado: Sí, Grado de protección: IP65, IP67, Elementos suministrados: Receptor, Barra de comprobación con diámetro conforme a la resolución de la cortina fotoeléctrica de seguridad, Indicacion de seguridad, instrucciones de montaje, Instrucciones de uso para descargar
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


