SICK - Cortinas fotoeléctricas de seguridad, C4P-EX15031C00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1222448
Ref.Sonepar
872545
EAN
4047084453779
Cortinas fotoeléctricas de seguridad, deTec, C4P-EX15031C00, Variante deTec: deTec4 Ex II 3GD, Parte del sistema: Receptor, Aplicación: Atmósferas potencialmente explosivas, Nivel de seguridad: PL e, SIL 3, Tipo 4, Resolución: 30 mm, Alcance: 30 m, Altura del campo de protección: 1.500 mm, Tipo de conexión: En función del conector de sistema (conector macho, M12, 5 polos u 8 polos), Conexión de ampliación: En función del conector de sistema (sin conexión de ampliación o con conector hembra M12, 5 polos), Homologaciones de protección contra entornos explosivos: Ex II 3G/3D, Grado de protección: IP65, Elementos suministrados: Receptor, Barra de comprobación con diámetro conforme a la resolución de la cortina fotoeléctrica de seguridad, indicador adhesivo “Indicaciones para protección contra explosiones (Ex)”, Indicacion de seguridad, instrucciones de montaje, Instrucciones de uso para descargar
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


