SICK - Cortinas fotoeléctricas de seguridad, C4P-SA04531A00

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Cortinas fotoeléctricas de seguridad, C4P-SA04531A00

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1220124

Ref.Sonepar

886683

EAN

4047084432972

Cortinas fotoeléctricas de seguridad, deTec, C4P-SA04531A00, Variante deTec: deTec4, Parte del sistema: Emisor, Aplicación: Entorno industrial estándar, Nivel de seguridad: PL e, SIL 3, Tipo 4, Resolución: 30 mm, Alcance: 30 m, Altura del campo de protección: 450 mm, Tipo de conexión: En función del conector de sistema (conector macho, M12, 5 polos u 8 polos), Conexión de ampliación: En función del conector de sistema (sin conexión de ampliación o con conector hembra M12, 5 polos), Grado de protección: IP65, IP67, Elementos suministrados: Emisor

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK