SICK - Cortinas fotoeléctricas de seguridad, C4P-SA06031AA0

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Cortinas fotoeléctricas de seguridad, C4P-SA06031AA0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1116214

Ref.Sonepar

1066493

EAN

4047084489631

Cortinas fotoeléctricas de seguridad, deTec, C4P-SA06031AA0, Variante deTec: deTec4, Parte del sistema: Emisor, Aplicación: Entorno industrial estándar, Nivel de seguridad: PL e, SIL 3, Tipo 4, Resolución: 30 mm, Alcance: 30 m, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 5 polos, Conexión de ampliación: –, Grado de protección: IP65, IP67, Elementos suministrados: Sender with preassembled system plug 1000 (SP1, M12, 5-pin)

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK