SICK - Cortinas fotoeléctricas de seguridad, C4P-SX15031A00

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Cortinas fotoeléctricas de seguridad, C4P-SX15031A00

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1222437

Ref.Sonepar

872543

EAN

4047084453762

Cortinas fotoeléctricas de seguridad, deTec, C4P-SX15031A00, Variante deTec: deTec4 Ex II 3GD, Parte del sistema: Emisor, Aplicación: Atmósferas potencialmente explosivas, Nivel de seguridad: PL e, SIL 3, Tipo 4, Resolución: 30 mm, Alcance: 30 m, Altura del campo de protección: 1.500 mm, Tipo de conexión: En función del conector de sistema (conector macho, M12, 5 polos u 8 polos), Conexión de ampliación: En función del conector de sistema (sin conexión de ampliación o con conector hembra M12, 5 polos), Homologaciones de protección contra entornos explosivos: Ex II 3G/3D, Grado de protección: IP65, Elementos suministrados: Emisor

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK