SICK - Cortinas fotoeléctricas de seguridad, deTec4 Core Set 30/1500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1062917
Ref.Sonepar
641225
EAN
4047084252556
Cortinas fotoeléctricas de seguridad, deTec, deTec4 Core Set 30/1500, Variante deTec: deTec4 Core, Parte del sistema: Set, Aplicación: Entorno industrial estándar, Nivel de seguridad: PL e, SIL 3, Tipo 4, Resolución: 30 mm, Alcance: 15 m, Altura del campo de protección: 1.500 mm, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 5 polos, Grado de protección: IP65, IP67, Elementos suministrados: Emisor, Receptor, 4 soportes FlexFix, 4 soportes QuickFix, 2 cables de conexión, 5 m, Barra de comprobación con diámetro conforme a la resolución de la cortina fotoeléctrica de seguridad, relé de seguridad RLY3-OSSD2, Indicacion de seguridad, instrucciones de montaje, Instrucciones de uso para descargar
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


