SICK - Cortinas fotoeléctricas de seguridad, deTec4 Core Set 30/900
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de semiconductor con función de señalización - 0
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización - 0
Número de salidas protegidas de semiconductor - 2
Número de salidas activadas protegidas de contacto - 0
Atenuación gradual posible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1062913
Ref.Sonepar
704163
EAN
4047084251818
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
0
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Número de salidas protegidas de semiconductor:
2
Número de salidas activadas protegidas de contacto:
0
Atenuación gradual posible:
no
Tipo de salida de conmutador de OSSD:
PNP
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Anchura del sensor:
34 mm
Longitud del sensor:
30.7 mm
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
En cascada:
no
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Transmisor y receptor
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
300 mA
Temperatura ambiente:
-30...55 °C
Resolución de la cortina luminosa:
14 mm
Intervalo de transmisión del campo de seguridad:
10 m
Tensión de conmutación de OSSD a estado “alta”:
24 V
Altura del campo de seguridad:
450 mm
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión:
CC
Con codificación de haz de luz:
no
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Con bloqueo de reinicio:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


