SICK - Cortinas fotoeléctricas de seguridad, M40E-66A323RB0

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Cortinas fotoeléctricas de seguridad, M40E-66A323RB0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1204764

Ref.Sonepar

547958

EAN

4047084178306

Cortinas fotoeléctricas de seguridad, M4000 Advanced Curtain, M40E-66A323RB0, Parte del sistema: Receptor, Resolución: 30 mm, Alcance: 21 m, Altura del campo de protección: 1.200 mm, Tipo de conexión: Conector macho Hirschmann M26 de 12 polos, Conexión de ampliación: Conector hembra M12 de 5 polos, Tipo de configuración: Por software, Tapa con indicador luminoso integrado en el receptor: Sí

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK