SICK - Cortinas fotoeléctricas de seguridad, PU3H11-00000000

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2045641

Ref.Sonepar

870897

EAN

8499212818893

Cortinas fotoeléctricas de seguridad, Columnas de unidades con ranuras exteriores, PU3H11-00000000, Modelo: Columnas de unidad PU3 con dos ranuras de montaje externas, Altura de la columna: 1.185 mm, Adecuado para la cortina fotoeléctrica de seguridad deTec: Altura del campo de protección ≤ 1.050 mm, Adecuado para las cortinas fotoeléctricas de seguridad C2000, C4000 y M4000 Curtain: Altura del campo de protección ≤ 900 mm, Adecuado para la barrera fotoeléctrica de seguridad deTem: 3 haces de luz, distancia del haz inferior con el suelo: 300 mm, Adecuado para las barreras fotoeléctricas de seguridad M2000 y M4000: 3 haces de luz, distancia del haz inferior con el suelo: 300 mm, Elementos suministrados: Columna de unidad PU3 con placa base premontada, Instrucciones de montaje para descargar

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK