SICK - Cortinas fotoeléctricas de seguridad, PU3H17-00000000

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2045643

Ref.Sonepar

1006479

EAN

8499214793570

Cortinas fotoeléctricas de seguridad, Columnas de unidades con ranuras exteriores, PU3H17-00000000, Modelo: Columnas de unidad PU3 con dos ranuras de montaje externas, Altura de la columna: 1.740 mm, Adecuado para la cortina fotoeléctrica de seguridad deTec: Altura del campo de protección ≤ 1.650 mm, Adecuado para las cortinas fotoeléctricas de seguridad C2000, C4000 y M4000 Curtain: Altura del campo de protección ≤ 1.350 mm, Adecuado para la barrera fotoeléctrica de seguridad deTem: Cualquiera, Adecuado para las barreras fotoeléctricas de seguridad M2000 y M4000: Cualquiera, Elementos suministrados: Columna de unidad PU3 con placa base premontada, Instrucciones de montaje para descargar

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK