SICK - Encoder de rueda de medida, DFV60B-22EZ0-S03 - 1051292

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Encoder de rueda de medida, DFV60B-22EZ0-S03

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1051292

Ref.Sonepar

616457

EAN

4047084264825

Encoder de rueda de medida, DFV60, DFV60B-22EZ0-S03, Perímetro de la rueda de medida: 300 mm, Superficie de la rueda de medida: Junta tórica NBR70, Interfaz de comunicación: 10 V ... 32 V, Incremental, HTL, Push pull, Tensión de alimentación: 10 V ... 32 V, Tipo de conexión: Conector macho, M12, 5 pines, radial, Resolución de impulsos/mm: 5, Particularidades: Conector macho M12 de 5 polos

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK