SICK - Encoders absolutos, A3M60B-S4PB013x13

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1038826

Ref.Sonepar

575360

EAN

4047084258862

Encoders absolutos, A3M60, A3M60B-S4PB013x13, Ejecución monovuelta o multivuelta: Multivuelta, Resolución máx.: 13 bit x 13 bit (8.192 x 8.192), Características mecánicas: Eje macizo Brida clamping 10 mm x 19 mm, Interfaz de comunicación: PROFIBUS DP, DPV0, programable, Tipo de conexión: Conector macho, conector hembra, 2x, 1x, M12, M12, 5 pines, 5 pines, axial, axial, Interfaz de programación: Mediante herramienta de ingeniería PLC

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK