SICK - Encoders absolutos, ACM36-L1K0-K01 - 6039752

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6039752

Ref.Sonepar

655963

EAN

8499161546199

Encoders absolutos, ACS/ACM36, ACM36-L1K0-K01, Ejecución monovuelta o multivuelta: Multivuelta, Resolución máx.: 4 bit (3.723 x 16), Características mecánicas: Eje macizo Brida servo 6 mm x 12,4 mm, Interfaz de comunicación: Analógica, Tensión, Tipo de conexión: Cable, radial, 1,5 m

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK