SICK - Encoders absolutos, ACS36-K1K0-K01 - 6053311

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6053311

Ref.Sonepar

686120

EAN

9999903461678

Encoders absolutos, ACS/ACM36, ACS36-K1K0-K01, Ejecución monovuelta o multivuelta: Monovuelta, Rango de pasos por revolución: 2.979, Características mecánicas: Eje macizo Brida servo 6 mm x 12,4 mm, Interfaz de comunicación: Analógica, Corriente, Tipo de conexión: Cable, radial, 1,5 m

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK