SICK - Encoders absolutos, AFM60A-S1NB018x12 - 1059040

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1059040

Ref.Sonepar

1065459

EAN

4047084274633

Encoders absolutos, AFS/AFM60 Ethernet, AFM60A-S1NB018x12, Ejecución monovuelta o multivuelta: Multivuelta, Resolución máx.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096), Características mecánicas: Eje macizo Brida servo 6 mm x 10 mm, Interfaz de comunicación: PROFINET, programable, Tipo de conexión: Conector macho, conector hembra, 1x, 2x, M12, M12, 4 polos, 4 polos, axial, axial, Interfaz de programación: Mediante herramienta de ingeniería PLC

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK