SICK - Encoders absolutos, AFM60E-S4AK004096

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Encoders absolutos, AFM60E-S4AK004096

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1037654

Ref.Sonepar

866245

EAN

4047084266003

Encoders absolutos, AFS/AFM60 SSI, AFM60E-S4AK004096, Ejecución monovuelta o multivuelta: Multivuelta, Resolución máx.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096), Características mecánicas: Eje macizo Brida clamping 10 mm x 19 mm, Interfaz de comunicación: SSI, no programable, Tipo de conexión: Cable, de 8 hilos, universal, 1,5 m

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK