SICK - Encoders absolutos, AFS60A-BEEB262144

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1059067

Ref.Sonepar

573142

EAN

4047084291616

Encoders absolutos, AFS/AFM60 Ethernet, AFS60A-BEEB262144, Ejecución monovuelta o multivuelta: Monovuelta, Rango de pasos por revolución: 262.144 (18 bit), Características mecánicas: Eje hueco desmontable 12 mm, Interfaz de comunicación: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), programable, Tipo de conexión: Conector macho, conector hembra, 1x, 2x, M12, M12, 4 polos, 4 polos, axial, axial, Interfaz de programación: Mediante herramienta de ingeniería PLC

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK