SICK - Encoders de cable, BTF13-I1BM0599

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1060987

Ref.Sonepar

363127

EAN

4047084306655

Encoders de cable, HighLine, BTF13-I1BM0599, Margen de medida: 0 m ... 5 m, Interfaz de comunicación: EtherNet/IP™, Tensión de alimentación: 10 V DC ... 30 V DC, Tipo de conexión: Conector macho, conector hembra, 1x, 2x, M12, M12, 4 polos, 4 polos, axial, axial, Encoder instalado: AFM60 EtherNet/IP, AFM60A-S1IB018X12, 1055331, Mecanismo instalado: MRA-F130-105D2, 6028626, Programable/parametrizable: Sí

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK