SICK - Encoders incrementales, DBS36E-BBAK02048

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Encoders incrementales, DBS36E-BBAK02048

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1058603

Ref.Sonepar

363114

EAN

4047084288838

Encoders incrementales, DBS36/50, DBS36E-BBAK02048, Características mecánicas: Eje hueco desmontable 8 mm, Interfaz de comunicación: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Tipo de conexión: Cable, de 8 hilos, universal, 1,5 m, Impulsos por revolución: 2.048

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK