SICK - Encoders incrementales, DBS36E-BBEL00500

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Encoders incrementales, DBS36E-BBEL00500

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1062693

Ref.Sonepar

1016878

EAN

4047084331572

Encoders incrementales, DBS36/50, DBS36E-BBEL00500, Características mecánicas: Eje hueco desmontable 8 mm, Interfaz de comunicación: 7 V ... 30 V, HTL, Push pull, Tipo de conexión: Cable, de 8 hilos, universal, 3 m, Impulsos por revolución: 500

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK