SICK - Encoders incrementales, DBS36E-BBEP01000

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Encoders incrementales, DBS36E-BBEP01000

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1064687

Ref.Sonepar

363142

EAN

4047084285936

Encoders incrementales, DBS36/50, DBS36E-BBEP01000, Características mecánicas: Eje hueco desmontable 8 mm, Interfaz de comunicación: 7 V ... 30 V, HTL, Push pull, Tipo de conexión: Cable, de 8 hilos, con conector macho, M12, 8 polos, universal, 0,5 m, Impulsos por revolución: 1.000

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK