SICK - Encoders incrementales, DBS36E-S3EP01000

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Encoders incrementales, DBS36E-S3EP01000

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1075683

Ref.Sonepar

967847

EAN

4047084346996

Encoders incrementales, DBS36/50, DBS36E-S3EP01000, Características mecánicas: Eje macizo Brida clamping 6 mm x 12 mm, Interfaz de comunicación: 7 V ... 30 V, HTL, Push pull, Tipo de conexión: Cable, de 8 hilos, con conector macho, M12, 8 polos, universal, 0,5 m, Impulsos por revolución: 1.000

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK