SICK - Encoders incrementales, DBS50E-S5CK02048 - 1059902

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1059902

Ref.Sonepar

642031

EAN

4047084277207

Encoders incrementales, DBS36/50, DBS50E-S5CK02048, Características mecánicas: Eje macizo Brida clamping 8 mm x 15,5 mm, Interfaz de comunicación: 7 V ... 30 V, TTL, RS-422, Tipo de conexión: Cable, de 8 hilos, universal, 1,5 m, Impulsos por revolución: 2.048

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK