SICK - Encoders incrementales, DBS50E-S5EL01000

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1061234

Ref.Sonepar

749829

EAN

4047084277245

Encoders incrementales, DBS36/50, DBS50E-S5EL01000, Características mecánicas: Eje macizo Brida clamping 8 mm x 15,5 mm, Interfaz de comunicación: 7 V ... 30 V, HTL, Push pull, Tipo de conexión: Cable, de 8 hilos, universal, 3 m, Impulsos por revolución: 1.000

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK