SICK - Encoders incrementales, DBS50E-S5EP00S04

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Encoders incrementales, DBS50E-S5EP00S04

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1067091

Ref.Sonepar

584511

EAN

4047084295577

Encoders incrementales, DBS36/50, DBS50E-S5EP00S04, Características mecánicas: Eje macizo Brida clamping 8 mm x 15,5 mm, Interfaz de comunicación: 7 V ... 30 V, HTL, Push pull, Tipo de conexión: Cable, de 8 hilos, con conector macho, M12, 5 pines, universal, 0,5 m, Impulsos por revolución: 1.000, Particularidades: Brida clamping, eje macizo Ø 8 mm, 15,5 mm de longitud, Cantidad de líneas: 1000

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK