SICK - Encoders incrementales, DBS50E-SKEJ01024 - 1109495

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1109495

Ref.Sonepar

909939

EAN

4047084475771

Encoders incrementales, DBS36/50, DBS50E-SKEJ01024, Características mecánicas: Eje macizo Brida clamping 3xM4 8 mm x 13 mm, Interfaz de comunicación: 7 V ... 30 V, HTL, Push pull, Tipo de conexión: Cable, de 8 hilos, universal, 0,5 m, Impulsos por revolución: 1.024

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK