SICK - Encoders incrementales, DBS60E-S4CC02000

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Encoders incrementales, DBS60E-S4CC02000

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1084595

Ref.Sonepar

1115918

EAN

4047084468940

Encoders incrementales, DBS60, DBS60E-S4CC02000, Características mecánicas: Eje macizo Brida clamping 10 mm x 19 mm, Interfaz de comunicación: 10 V ... 30 V, TTL, RS-422, Tipo de conexión: Conector macho, M12, 8 polos, radial, Impulsos por revolución: 2.000, Tipo de brida / par de apoyo: Brida con 3 x M3 y 3 x M4

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK