SICK - Encoders incrementales, DBS60E-S4EK01000

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Encoders incrementales, DBS60E-S4EK01000

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1069722

Ref.Sonepar

658800

EAN

4047084330087

Encoders incrementales, DBS60, DBS60E-S4EK01000, Características mecánicas: Eje macizo Brida clamping 10 mm x 19 mm, Interfaz de comunicación: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Tipo de conexión: Cable, de 8 hilos, universal, 1,5 m, Impulsos por revolución: 1.000, Tipo de brida / par de apoyo: Brida con 3 x M3 y 3 x M4

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK