SICK - Encoders incrementales, DFS60B-BBMA10000 - 1072587

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1072587

Ref.Sonepar

363172

EAN

4047084331480

Encoders incrementales, DFS60, DFS60B-BBMA10000, Características mecánicas: Eje hueco desmontable 8 mm, Interfaz de comunicación: 4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, programable, Tipo de conexión: Conector macho, M23, 12 polos, radial, Impulsos por revolución: 10.000

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK