SICK - Encoders incrementales, DFS60B-BDPA10000

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Encoders incrementales, DFS60B-BDPA10000

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1036767

Ref.Sonepar

1029332

EAN

4047084261978

Encoders incrementales, DFS60, DFS60B-BDPA10000, Características mecánicas: Eje hueco desmontable 10 mm, Interfaz de comunicación: 4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, programable, Tipo de conexión: Conector macho, M23, 12 polos, radial, Impulsos por revolución: 10.000

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK