SICK - Encoders incrementales, DFS60B-BECK01000

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Encoders incrementales, DFS60B-BECK01000

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1058438

Ref.Sonepar

963145

EAN

4047084288494

Encoders incrementales, DFS60, DFS60B-BECK01000, Características mecánicas: Eje hueco desmontable 12 mm, Interfaz de comunicación: 10 V ... 32 V, TTL, RS-422, Tipo de conexión: Cable, de 8 hilos, universal, 1,5 m, Impulsos por revolución: 1.000

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK