SICK - Encoders incrementales, DFS60B-BHCA10000

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1038104

Ref.Sonepar

547828

EAN

4047084260506

Encoders incrementales, DFS60, DFS60B-BHCA10000, Características mecánicas: Eje hueco desmontable 15 mm, Interfaz de comunicación: 10 V ... 32 V, TTL, RS-422, Tipo de conexión: Conector macho, M23, 12 polos, radial, Impulsos por revolución: 10.000

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK