SICK - Encoders incrementales, DFS60B-S1EA00512

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Encoders incrementales, DFS60B-S1EA00512

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1037248

Ref.Sonepar

547825

EAN

4047084272974

Encoders incrementales, DFS60, DFS60B-S1EA00512, Características mecánicas: Eje macizo Brida servo 6 mm x 10 mm, Interfaz de comunicación: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, Tipo de conexión: Conector macho, M23, 12 polos, radial, Impulsos por revolución: 512

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK