SICK - Encoders incrementales, DFS60B-S1PK10000

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1036757

Ref.Sonepar

676767

EAN

4047084261954

Encoders incrementales, DFS60, DFS60B-S1PK10000, Características mecánicas: Eje macizo Brida servo 6 mm x 10 mm, Interfaz de comunicación: 4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, programable, Tipo de conexión: Cable, de 8 hilos, universal, 1,5 m, Impulsos por revolución: 10.000

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK