SICK - Encoders incrementales, DFS60B-S4EA02048

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Encoders incrementales, DFS60B-S4EA02048

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1037272

Ref.Sonepar

938008

EAN

4047084297243

Encoders incrementales, DFS60, DFS60B-S4EA02048, Características mecánicas: Eje macizo Brida clamping 10 mm x 19 mm, Interfaz de comunicación: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, Tipo de conexión: Conector macho, M23, 12 polos, radial, Impulsos por revolución: 2.048

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK