SICK - Encoders incrementales, DFS60B-S4EA05000

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Encoders incrementales, DFS60B-S4EA05000

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1037275

Ref.Sonepar

547826

EAN

4047084260360

Encoders incrementales, DFS60, DFS60B-S4EA05000, Características mecánicas: Eje macizo Brida clamping 10 mm x 19 mm, Interfaz de comunicación: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, Tipo de conexión: Conector macho, M23, 12 polos, radial, Impulsos por revolución: 5.000

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK