SICK - Encoders incrementales, DFS60B-S4EC00500

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1038932

Ref.Sonepar

363013

EAN

4047084273735

Encoders incrementales, DFS60, DFS60B-S4EC00500, Características mecánicas: Eje macizo Brida clamping 10 mm x 19 mm, Interfaz de comunicación: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, Tipo de conexión: Conector macho, M12, 8 polos, radial, Impulsos por revolución: 500

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK