SICK - Encoders incrementales, DFS60B-S4EM05000

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1037614

Ref.Sonepar

739060

EAN

4047084283185

Encoders incrementales, DFS60, DFS60B-S4EM05000, Características mecánicas: Eje macizo Brida clamping 10 mm x 19 mm, Interfaz de comunicación: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, Tipo de conexión: Cable, de 8 hilos, universal, 5 m, Impulsos por revolución: 5.000

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK