SICK - Encoders incrementales, DFS60B-S4PC10000

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1036721

Ref.Sonepar

676768

EAN

4047084258534

Encoders incrementales, DFS60, DFS60B-S4PC10000, Características mecánicas: Eje macizo Brida clamping 10 mm x 19 mm, Interfaz de comunicación: 4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, programable, Tipo de conexión: Conector macho, M12, 8 polos, radial, Impulsos por revolución: 10.000

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK