SICK - Encoders incrementales, DFS60B-S4PK10000 - 1036722

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1036722

Ref.Sonepar

547818

EAN

4047084256592

Encoders incrementales, DFS60, DFS60B-S4PK10000, Características mecánicas: Eje macizo Brida clamping 10 mm x 19 mm, Interfaz de comunicación: 4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, programable, Tipo de conexión: Cable, de 8 hilos, universal, 1,5 m, Impulsos por revolución: 10.000

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK