SICK - Encoders incrementales, DFS60B-TDAA05000

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Encoders incrementales, DFS60B-TDAA05000

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1037960

Ref.Sonepar

1035020

EAN

4047084260476

Encoders incrementales, DFS60, DFS60B-TDAA05000, Características mecánicas: Eje hueco pasante 10 mm, Interfaz de comunicación: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Tipo de conexión: Conector macho, M23, 12 polos, radial, Impulsos por revolución: 5.000

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK